真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T6020

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T6020 SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)6X20 バッファ仕様回り止め付 真空取出方向 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
パッド形状
ストローク(mm)
バッファストローク(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24177406 ZP2-T6020WGNK10-04
CADデータダウンロード
長円平形 (GN) 導電性NBR 10 10 (04) ワンタッチ管継手 Φ4
7,320
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24177415 ZP2-T6020WGNK10-06
CADデータダウンロード
長円平形 (GN) 導電性NBR 10 10 (06) ワンタッチ管継手 Φ6
7,320
6,598
7,258 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24177424 ZP2-T6020WGSK10-06
CADデータダウンロード
長円平形 (GS) 導電性シリコーンゴム 10 10 (06) ワンタッチ管継手 Φ6
7,760
6,998
7,698 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24177433 ZP2-T6020WNK30-04
CADデータダウンロード
長円平形 (N) NBR 30 30 (04) ワンタッチ管継手 Φ4
9,240
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24177449 ZP2-T6020WNK30-06
CADデータダウンロード
長円平形 (N) NBR 30 30 (06) ワンタッチ管継手 Φ6
9,240
8,398
9,238 (税込)
9日以内出荷

返品不可
24177458 ZP2-T6020WSK20-04
CADデータダウンロード
長円平形 (S) シリコ-ンゴム 20 20 (04) ワンタッチ管継手 Φ4
9,410
8,598
9,458 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする