曜日別特売

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T6030

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T6030 - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)6X30バッファ仕様回り止め付真空取出方向内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24177467ZP2-T6030WGNK10-04長円平形(GN) 導電性NBR10
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177476ZP2-T6030WGSK10-B5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム10
7,650
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177485ZP2-T6030WNK20-B5長円平形(N) NBR20
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177494ZP2-T6030WNK40-B5長円平形(N) NBR40
10,560
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177503ZP2-T6030WNK50-06長円平形(N) NBR50
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177519ZP2-T6030WSK20-B5長円平形(S) シリコ-ンゴム20
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177528ZP2-T6030WUK20-B5長円平形(U) ウレタンゴム20
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする