曜日別特売

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T8020

真空パッド ZP2シリーズ ZP2-T8020 - SMC

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッドサイズ(mm)8X20バッファ仕様回り止め付真空取出方向内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24177537ZP2-T8020WFK30-B5長円平形(F) FKM30
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177546ZP2-T8020WGSK10-06長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム10
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177555ZP2-T8020WGSK20-B5長円平形(GS) 導電性シリコーンゴム20
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177564ZP2-T8020WNK30-06長円平形(N) NBR30
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177573ZP2-T8020WSK30-04長円平形(S) シリコ-ンゴム30
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177589ZP2-T8020WUK20-06長円平形(U) ウレタンゴム20
9,570
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177598ZP2-T8020WUK30-04長円平形(U) ウレタンゴム30
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする