SMC
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-XF125
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
機構
首振り
真空取出方向
横
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24177729
ZP2-XF125HBUJB50
CADデータダウンロード
125
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
50
¥
19,420
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177738
ZP2-XF125HBUJF50
CADデータダウンロード
125
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
50
¥
19,860
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177747
ZP2-XF125HNJB75
CADデータダウンロード
125
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
75
¥
15,290
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177756
ZP2-XF125HNJF25
CADデータダウンロード
125
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
25
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177765
ZP2-XF125HSJB25
CADデータダウンロード
125
高荷重形(平形リブ付)
(S) シリコ-ンゴム
25
¥
16,390
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177774
ZP2-XF125HU
CADデータダウンロード
125
高荷重形(平形リブ付)
(U) ウレタンゴム
-
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください