SMC
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-XF40
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
機構
首振り
真空取出方向
横
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
バッファ仕様
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24177783
ZP2-XF40HBUJB50
CADデータダウンロード
40
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
50
(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
¥
11,440
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177799
ZP2-XF40HBUJF50
CADデータダウンロード
40
高荷重形(ベロウ形)
(U) ウレタンゴム
50
(JF) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:構造用鋼
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177808
ZP2-XF40HNJB75
CADデータダウンロード
40
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
75
(JB) 回り止めなし & ブッシュ入り & 材質:黄銅
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください