SMC
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-XF50
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
機構
首振り
真空取出方向
横
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24177817
ZP2-XF50HBF
CADデータダウンロード
50
高荷重形(ベロウ形)
(F) FKM
-
¥
9,900
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177826
ZP2-XF50HE
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(E) EPR
-
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177835
ZP2-XF50HNJF25
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
25
¥
10,010
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177844
ZP2-XF50HUJF75
CADデータダウンロード
50
高荷重形(平形リブ付)
(U) ウレタンゴム
75
¥
11,440
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください