SMC
真空パッド ZP2シリーズ ZP2-XF63
重いワーク、大きなワークに対応
パッド径:Φ32~Φ340
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24177853
ZP2-XF63HBEJF75
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(E) EPR
75
¥
14,850
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177869
ZP2-XF63HBF
CADデータダウンロード
63
高荷重形(ベロウ形)
(F) FKM
-
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177878
ZP2-XF63HBS
CADデータダウンロード
-
-
(S) シリコ-ンゴム
-
¥
10,290
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177887
ZP2-XF63HNJF50
CADデータダウンロード
63
高荷重形(平形リブ付)
(N) NBR
50
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください