SMC
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T015
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
縦
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24177939
ZP3-T015UFJ3-U4
CADデータダウンロード
1.5
平形
(F) FKM
-
3
¥
3,130
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177948
ZP3-T015UFJ6-B3
CADデータダウンロード
1.5
平形
(F) FKM
-
6
¥
3,030
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177957
ZP3-T015UFK6-04
CADデータダウンロード
1.5
平形
(F) FKM
-
6
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177966
ZP3-T015UGNJ3-B3
CADデータダウンロード
1.5
平形
(GN) 導電性NBR
-
3
¥
2,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177975
ZP3-T015UGNK6-U4
CADデータダウンロード
1.5
平形
(GN) 導電性NBR
-
6
¥
4,800
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177984
ZP3-T015UGS-A6-04
CADデータダウンロード
1.5
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
(A6) M6x0.75 (おねじ)
-
¥
1,480
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24177993
ZP3-T015UNK6-U4
CADデータダウンロード
1.5
平形
(N) NBR
-
6
¥
4,780
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178009
ZP3-T015US-A6-U4
CADデータダウンロード
1.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
(A6) M6x0.75 (おねじ)
-
¥
1,070
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178018
ZP3-T015USK3-02
CADデータダウンロード
1.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
-
3
¥
5,090
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178027
ZP3-T015UUJ3-02
CADデータダウンロード
1.5
平形
(U) ウレタンゴム
-
3
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178036
ZP3-T015UUJ3-04
CADデータダウンロード
1.5
平形
(U) ウレタンゴム
-
3
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178045
ZP3-T015UUK6-04
CADデータダウンロード
1.5
平形
(U) ウレタンゴム
-
6
¥
5,350
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください