SMC
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T02
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
縦
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24178054
ZP3-T02UF-A6-U4
CADデータダウンロード
2
平形
(F) FKM
(A6) M6x0.75 (おねじ)
-
¥
1,260
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178063
ZP3-T02UFJ3-04
CADデータダウンロード
2
平形
(F) FKM
-
3
¥
3,530
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178079
ZP3-T02UGN-A6-B3
CADデータダウンロード
2
平形
(GN) 導電性NBR
(A6) M6x0.75 (おねじ)
-
¥
960
¥
889
¥
978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178088
ZP3-T02UGS-B3
CADデータダウンロード
2
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
970
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178097
ZP3-T02UGSJ3-04
CADデータダウンロード
2
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
-
3
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178106
ZP3-T02UGSK6-04
CADデータダウンロード
2
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
-
6
¥
5,220
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178115
ZP3-T02UN-A6-U2
CADデータダウンロード
2
平形
(N) NBR
(A6) M6x0.75 (おねじ)
-
¥
1,260
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178124
ZP3-T02UNK6-02
CADデータダウンロード
2
平形
(N) NBR
-
6
¥
5,050
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178133
ZP3-T02US-A6-U4
CADデータダウンロード
2
平形
(S) シリコ-ンゴム
(A6) M6x0.75 (おねじ)
-
¥
1,070
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178149
ZP3-T02UU-B3
CADデータダウンロード
2
平形
(U) ウレタンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,100
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください