SMC
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T035
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
縦
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24178158
ZP3-T035UF-A6-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(F) FKM
(A6) M6x0.75 (おねじ)
-
¥
1,660
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178167
ZP3-T035UFK3-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(F) FKM
-
3
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178176
ZP3-T035UFK6-U4
CADデータダウンロード
3.5
平形
(F) FKM
-
6
¥
5,000
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178185
ZP3-T035UFK6-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(F) FKM
-
6
¥
5,400
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178194
ZP3-T035UGNK6-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GN) 導電性NBR
-
6
¥
5,210
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178203
ZP3-T035UGSJ6-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
-
6
¥
3,350
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178219
ZP3-T035UGSK3-02
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
-
3
¥
5,090
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178228
ZP3-T035UNJ6-02
CADデータダウンロード
3.5
平形
(N) NBR
-
6
¥
3,180
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178237
ZP3-T035US-A6-U4
CADデータダウンロード
3.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
(A6) M6x0.75 (おねじ)
-
¥
1,070
¥
979
¥
1,077
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178246
ZP3-T035USK3-U4
CADデータダウンロード
3.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
-
3
¥
4,810
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178255
ZP3-T035UUJ6-U4
CADデータダウンロード
3.5
平形
(U) ウレタンゴム
-
6
¥
3,070
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178264
ZP3-T035UUK6-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(U) ウレタンゴム
-
6
¥
5,350
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください