曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T04 - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

真空取出方向内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24178273ZP3-T04BFJB15-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM-15
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178289ZP3-T04BFJB15-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM-15
5,680
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178298ZP3-T04BFK15-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM-15
7,260
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178307ZP3-T04BFK6-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM-6
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178316ZP3-T04BGSJB15-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-15
5,490
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178325ZP3-T04BGSJ10-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-10
5,440
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178334ZP3-T04BNK10-U44Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-10
7,030
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178343ZP3-T04BNK15-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-15
7,330
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178359ZP3-T04BNK20-U44Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-20
7,310
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178368ZP3-T04BSJ6-U44Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-6
3,440
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178377ZP3-T04BSK15-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-15
7,080
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178386ZP3-T04BSK20-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-20
7,530
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178395ZP3-T04BSK3-U44Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-3
5,310
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178404ZP3-T04BUJ6-B54Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム-6
3,470
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178413ZP3-T04BUK10-044Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム-10
7,380
6,598
7,258(税込)
当日出荷
24178429ZP3-T04UMFJ10-044平形溝付(F) FKM-10
5,130
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178438ZP3-T04UMGNJ10-U44平形溝付(GN) 導電性NBR-10
4,740
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178447ZP3-T04UMGNJ6-B54平形溝付(GN) 導電性NBR-6
2,830
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178456ZP3-T04UMGNJ6-U44平形溝付(GN) 導電性NBR-6
2,930
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178465ZP3-T04UMGNK10-B54平形溝付(GN) 導電性NBR-10
6,460
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178474ZP3-T04UMGNK10-U44平形溝付(GN) 導電性NBR-10
6,560
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178483ZP3-T04UMGNK15-024平形溝付(GN) 導電性NBR-15
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178499ZP3-T04UMGNK15-044平形溝付(GN) 導電性NBR-15
6,860
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178508ZP3-T04UMGNK3-044平形溝付(GN) 導電性NBR-3
4,990
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178517ZP3-T04UMGS-A10-B54平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
970
899
989(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178526ZP3-T04UMGSJB15-U44平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-15
4,810
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178535ZP3-T04UMGSJB15-044平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-15
5,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178544ZP3-T04UMGSJB20-B54平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-20
4,880
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178553ZP3-T04UMNJ6-U44平形溝付(N) NBR-6
2,910
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178569ZP3-T04UMNK6-U44平形溝付(N) NBR-6
4,780
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178578ZP3-T04UMSJB15-B54平形溝付(S) シリコ-ンゴム-15
4,710
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
24178587ZP3-T04UMSK6-U44平形溝付(S) シリコ-ンゴム-6
4,810
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178596ZP3-T04UMUK20-B54平形溝付(U) ウレタンゴム-20
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178605ZP3-T04UMUK20-044平形溝付(U) ウレタンゴム-20
7,160
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178614ZP3-T04UMUK6-044平形溝付(U) ウレタンゴム-6
5,130
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする