曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T06

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T06 - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

真空取出方向内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24178623ZP3-T06BFJB15-046Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM-15
5,680
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178639ZP3-T06BFJ10-U46Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM-10
5,440
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178648ZP3-T06BGN-A10-046Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR(A10) M10x1 (おねじ)-
1,750
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178657ZP3-T06BGNJ3-U46Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-3
3,420
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178666ZP3-T06BGNJ3-046Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-3
3,610
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178675ZP3-T06BGNK10-B56Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-10
6,960
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178684ZP3-T06BGNK20-046Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-20
7,520
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178693ZP3-T06BGS-A10-U46Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム(A10) M10x1 (おねじ)-
1,570
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178709ZP3-T06BGSJB20-B56Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-20
5,370
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178718ZP3-T06BGSJ10-046Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-10
5,440
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178727ZP3-T06BGSJ3-U46Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-3
3,440
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178736ZP3-T06BGSK10-U46Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-10
7,070
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178745ZP3-T06BGSK20-046Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-20
7,530
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178754ZP3-T06BN-A10-026Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(A10) M10x1 (おねじ)-
1,740
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178763ZP3-T06BNJB15-U46Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-15
5,270
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178779ZP3-T06BNJ10-U46Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-10
5,220
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178788ZP3-T06BNJ6-U26Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-6
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178797ZP3-T06BNK15-B56Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-15
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178806ZP3-T06BSJ10-U46Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-10
5,250
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178815ZP3-T06BSK20-046Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-20
7,530
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178824ZP3-T06BUJ10-B56Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム-10
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178833ZP3-T06BUJ3-046Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム-3
3,750
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178849ZP3-T06BUK20-B56Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム-20
7,370
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178858ZP3-T06BUK6-046Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム-6
5,620
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178867ZP3-T06UMF-B56平形溝付(F) FKM(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,160
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178876ZP3-T06UMFJB15-046平形溝付(F) FKM-15
5,180
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178885ZP3-T06UMFJB20-B56平形溝付(F) FKM-20
5,060
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178894ZP3-T06UMFK6-046平形溝付(F) FKM-6
5,180
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178903ZP3-T06UMGN-A10-B56平形溝付(GN) 導電性NBR(A10) M10x1 (おねじ)-
960
889
978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178919ZP3-T06UMGNK10-U46平形溝付(GN) 導電性NBR-10
6,560
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178928ZP3-T06UMGNK3-046平形溝付(GN) 導電性NBR-3
4,990
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178937ZP3-T06UMGSJB15-U46平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-15
4,810
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178946ZP3-T06UMGSK20-046平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-20
7,030
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178955ZP3-T06UMGSK3-046平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-3
5,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178964ZP3-T06UMSJB15-046平形溝付(S) シリコ-ンゴム-15
5,000
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178973ZP3-T06UMSJB20-046平形溝付(S) シリコ-ンゴム-20
5,160
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178989ZP3-T06UMSK10-U46平形溝付(S) シリコ-ンゴム-10
6,570
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24178998ZP3-T06UMUJ3-046平形溝付(U) ウレタンゴム-3
3,260
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179007ZP3-T06UMUJ6-B56平形溝付(U) ウレタンゴム-6
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする