曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T10

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T10 - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

真空取出方向内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24179366ZP3-T10BF-A12-B510Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM(A12) M12x1 (おねじ)-
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179375ZP3-T10BFJB15-0610Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM-15
5,910
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179384ZP3-T10BFJ3-0610Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM-3
4,040
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179393ZP3-T10BFJ6-B510Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM-6
3,740
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179409ZP3-T10BFK6-B510Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM-6
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179418ZP3-T10BGNJ6-0610Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-6
3,870
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179427ZP3-T10BGNK10-0410Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-10
7,490
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179436ZP3-T10BGNK6-B510Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-6
5,450
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179445ZP3-T10BGSJB20-B510Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-20
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179454ZP3-T10BNJB15-0410Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-15
5,570
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179463ZP3-T10BNJ3-U410Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-3
3,510
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179479ZP3-T10BNK20-0610Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-20
7,610
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179488ZP3-T10BNK3-0610Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-3
5,580
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179497ZP3-T10BSJB15-0610Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-15
5,630
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179506ZP3-T10BSK10-U410Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-10
7,200
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179515ZP3-T10BSK20-0610Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-20
7,670
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179524ZP3-T10BSK6-0410Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-6
5,620
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179533ZP3-T10BU-A12-U210Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム(A12) M12x1 (おねじ)-
2,470
2,298
2,528(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179549ZP3-T10BU-A12-U410Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム(A12) M12x1 (おねじ)-
2,250
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179558ZP3-T10BUJ10-0610Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム-10
5,740
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179567ZP3-T10BUJ3-B510Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム-3
3,630
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179576ZP3-T10BUK20-0610Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム-20
7,830
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179585ZP3-T10UMF-A12-0410平形溝付(F) FKM(A12) M12x1 (おねじ)-
1,900
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179594ZP3-T10UMFK10-0410平形溝付(F) FKM-10
7,050
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179603ZP3-T10UMFK10-0610平形溝付(F) FKM-10
7,060
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179619ZP3-T10UMGN-A12-0410平形溝付(GN) 導電性NBR(A12) M12x1 (おねじ)-
1,730
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179628ZP3-T10UMGN-A12-0610平形溝付(GN) 導電性NBR(A12) M12x1 (おねじ)-
1,730
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179637ZP3-T10UMGNJ10-0610平形溝付(GN) 導電性NBR-10
5,080
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179646ZP3-T10UMGNJ6-0410平形溝付(GN) 導電性NBR-6
3,260
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179655ZP3-T10UMGNJ6-0610平形溝付(GN) 導電性NBR-6
3,270
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179664ZP3-T10UMGNK10-0610平形溝付(GN) 導電性NBR-10
6,900
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179673ZP3-T10UMGNK3-0410平形溝付(GN) 導電性NBR-3
5,130
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179689ZP3-T10UMGS-A12-0410平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム(A12) M12x1 (おねじ)-
1,900
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179698ZP3-T10UMGSJB15-B510平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-15
5,010
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179707ZP3-T10UMGSJB15-U610平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-15
5,110
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179716ZP3-T10UMGSJB15-0610平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-15
5,300
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179725ZP3-T10UMGSJ10-0610平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-10
5,250
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179734ZP3-T10UMGSK20-0410平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-20
7,330
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179743ZP3-T10UMNJ3-0210平形溝付(N) NBR-3
3,110
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179759ZP3-T10UMNJ3-0610平形溝付(N) NBR-3
3,100
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179768ZP3-T10UMNK10-U610平形溝付(N) NBR-10
6,540
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179777ZP3-T10UMS-A12-U610平形溝付(S) シリコ-ンゴム(A12) M12x1 (おねじ)-
1,420
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179786ZP3-T10UMSJ10-U610平形溝付(S) シリコ-ンゴム-10
4,780
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179795ZP3-T10UMSK3-U410平形溝付(S) シリコ-ンゴム-3
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179804ZP3-T10UMUJB20-B510平形溝付(U) ウレタンゴム-20
5,060
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179813ZP3-T10UMUJ6-B510平形溝付(U) ウレタンゴム-6
3,030
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179829ZP3-T10UMUK3-B510平形溝付(U) ウレタンゴム-3
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24179838ZP3-T10UMUK6-B510平形溝付(U) ウレタンゴム-6
4,900
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする