真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T16

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-T16 - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

真空取出方向内容量1個
全62種類を絞り込む
材質(パッド)
62種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24180249ZP3-T16BF-A12-U416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM(A12) M12x1 (おねじ)-
2,410
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180258ZP3-T16BFJB20-0416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM-20
6,170
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180267ZP3-T16BFJ10-0616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM-10
5,960
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180276ZP3-T16BGNJ10-B516Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-10
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180285ZP3-T16BGNJ10-0616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-10
5,800
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180294ZP3-T16BGNK15-0616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-15
7,720
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180303ZP3-T16BGNK6-B516Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-6
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180319ZP3-T16BGSK10-B516Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-10
7,480
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180328ZP3-T16BGSK10-0416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-10
7,770
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180337ZP3-T16BGSK3-B516Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-3
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180346ZP3-T16BGSK3-U616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-3
5,820
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180355ZP3-T16BGSK6-B516Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-6
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180364ZP3-T16BGSK6-U616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-6
5,820
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180373ZP3-T16BN-A12-U616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(A12) M12x1 (おねじ)-
2,080
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180389ZP3-T16BNJ3-U616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-3
3,620
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180398ZP3-T16BNJ3-0416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-3
3,810
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180407ZP3-T16BNJ3-0616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-3
3,820
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180416ZP3-T16BNK10-0616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-10
7,450
6,798
7,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180425ZP3-T16BNK3-0616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-3
5,690
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180434ZP3-T16BNK6-0416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-6
5,680
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180443ZP3-T16BSJB15-U616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-15
5,550
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180459ZP3-T16BSJB20-0616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-20
5,910
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180468ZP3-T16BSJ10-U416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-10
5,490
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180477ZP3-T16BSJ10-U616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-10
5,490
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180486ZP3-T16BSJ6-0416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-6
3,860
3,500
3,850(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180495ZP3-T16BSK3-0616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-3
5,740
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180504ZP3-T16BSK6-0416Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-6
5,730
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180513ZP3-T16BUJ10-0616Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム-10
5,850
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180529ZP3-T16BUK20-B516Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム-20
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180538ZP3-T16UMFJ3-0416平形溝付(F) FKM-3
3,480
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180547ZP3-T16UMFK6-B516平形溝付(F) FKM-6
5,060
4,598
5,058(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180556ZP3-T16UMFK6-0616平形溝付(F) FKM-6
5,360
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180565ZP3-T16UMGN-A12-B516平形溝付(GN) 導電性NBR(A12) M12x1 (おねじ)-
1,490
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180574ZP3-T16UMGN-A12-0416平形溝付(GN) 導電性NBR(A12) M12x1 (おねじ)-
1,790
1,598
1,758(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180583ZP3-T16UMGN-B516平形溝付(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,160
1,098
1,208(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180599ZP3-T16UMGNJ10-0616平形溝付(GN) 導電性NBR-10
5,140
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180608ZP3-T16UMGNK10-B516平形溝付(GN) 導電性NBR-10
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180617ZP3-T16UMGNK10-0616平形溝付(GN) 導電性NBR-10
6,950
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180626ZP3-T16UMGNK6-0616平形溝付(GN) 導電性NBR-6
5,190
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180635ZP3-T16UMGSJB20-B516平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-20
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180644ZP3-T16UMGSJ6-U416平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-6
3,290
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180653ZP3-T16UMGSK10-0416平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-10
7,110
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180669ZP3-T16UMN-A12-U616平形溝付(N) NBR(A12) M12x1 (おねじ)-
1,420
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180678ZP3-T16UMNJB15-U616平形溝付(N) NBR-15
4,830
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
24180687ZP3-T16UMNJ6-U416平形溝付(N) NBR-6
2,960
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180696ZP3-T16UMNK10-0216平形溝付(N) NBR-10
6,800
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180705ZP3-T16UMNK15-U616平形溝付(N) NBR-15
6,700
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180714ZP3-T16UMS-A12-U416平形溝付(S) シリコ-ンゴム(A12) M12x1 (おねじ)-
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180723ZP3-T16UMSJ10-U416平形溝付(S) シリコ-ンゴム-10
4,830
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180739ZP3-T16UMSJ6-U416平形溝付(S) シリコ-ンゴム-6
3,020
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする