真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y015

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y015 - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

真空取出方向内容量1個
全10種類を絞り込む
材質(パッド)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24180863ZP3-Y015UF-B3-U41.5平形(F) FKM(B3) M3x0.5 (めねじ)-
1,530
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180879ZP3-Y015UFK3-B31.5平形(F) FKM-3
5,230
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180888ZP3-Y015UGN-B3-U41.5平形(GN) 導電性NBR(B3) M3x0.5 (めねじ)-
1,330
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180897ZP3-Y015UGS-B3-U41.5平形(GS) 導電性シリコーンゴム(B3) M3x0.5 (めねじ)-
1,350
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180906ZP3-Y015UGSK6-041.5平形(GS) 導電性シリコーンゴム-6
5,550
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180915ZP3-Y015UN-B3-021.5平形(N) NBR(B3) M3x0.5 (めねじ)-
1,590
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180924ZP3-Y015UNJ3-B31.5平形(N) NBR-3
3,140
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180933ZP3-Y015UNK6-041.5平形(N) NBR-6
5,510
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180949ZP3-Y015UU-B3-U41.5平形(U) ウレタンゴム(B3) M3x0.5 (めねじ)-
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180958ZP3-Y015UU-B3-041.5平形(U) ウレタンゴム(B3) M3x0.5 (めねじ)-
1,880
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする