SMC
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y02
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
横
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24180967
ZP3-Y02UGN-B3-B3
CADデータダウンロード
2
平形
(GN) 導電性NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,240
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180976
ZP3-Y02UGSJ6-U4
CADデータダウンロード
2
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
-
6
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180985
ZP3-Y02UGSK3-04
CADデータダウンロード
2
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
-
3
¥
5,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24180994
ZP3-Y02UNJ6-02
CADデータダウンロード
2
平形
(N) NBR
-
6
¥
3,510
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181003
ZP3-Y02USJ6-U4
CADデータダウンロード
2
平形
(S) シリコ-ンゴム
-
6
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181019
ZP3-Y02USK3-U4
CADデータダウンロード
2
平形
(S) シリコ-ンゴム
-
3
¥
5,140
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181028
ZP3-Y02USK6-04
CADデータダウンロード
2
平形
(S) シリコ-ンゴム
-
6
¥
5,550
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181037
ZP3-Y02UU-B3-B3
CADデータダウンロード
2
平形
(U) ウレタンゴム
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,380
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください