SMC
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y035
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
真空取出方向
横
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24181046
ZP3-Y035UGN-B3-U2
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GN) 導電性NBR
(B3) M3x0.5 (めねじ)
-
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181055
ZP3-Y035UGNJ6-B3
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GN) 導電性NBR
-
6
¥
3,160
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181064
ZP3-Y035UGNK6-B3
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GN) 導電性NBR
-
6
¥
5,030
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181073
ZP3-Y035UGNK6-U4
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GN) 導電性NBR
-
6
¥
5,130
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181089
ZP3-Y035UGSJ3-U4
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
-
3
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181098
ZP3-Y035UGSK6-02
CADデータダウンロード
3.5
平形
(GS) 導電性シリコーンゴム
-
6
¥
5,420
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181107
ZP3-Y035UNJ3-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(N) NBR
-
3
¥
3,640
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181116
ZP3-Y035UNK3-B3
CADデータダウンロード
3.5
平形
(N) NBR
-
3
¥
5,010
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181125
ZP3-Y035USJ6-U4
CADデータダウンロード
3.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
-
6
¥
3,270
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181134
ZP3-Y035USJ6-04
CADデータダウンロード
3.5
平形
(S) シリコ-ンゴム
-
6
¥
3,680
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください