曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y06

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y06 - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

真空取出方向内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24181536ZP3-Y06BGNK6-U46Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-6
5,620
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181545ZP3-Y06BGSJ3-U46Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-3
3,770
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181554ZP3-Y06BN-B5-U26Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,030
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181563ZP3-Y06BNK15-B56Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-15
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181579ZP3-Y06BSK10-046Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-10
6,980
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181588ZP3-Y06BSK6-B56Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-6
5,540
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181597ZP3-Y06BU-B5-B56Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,870
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181606ZP3-Y06BU-B5-U46Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,970
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181615ZP3-Y06BUJ6-046Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム-6
4,080
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181624ZP3-Y06UMFJB15-B56平形溝付(F) FKM-15
4,570
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181633ZP3-Y06UMGNJ6-B56平形溝付(GN) 導電性NBR-6
3,160
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181649ZP3-Y06UMGNJ6-U46平形溝付(GN) 導電性NBR-6
3,260
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181658ZP3-Y06UMGNK10-026平形溝付(GN) 導電性NBR-10
6,490
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181667ZP3-Y06UMGNK10-046平形溝付(GN) 導電性NBR-10
6,470
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181676ZP3-Y06UMGNK3-U46平形溝付(GN) 導電性NBR-3
5,130
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181685ZP3-Y06UMGS-B5-B56平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,250
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181694ZP3-Y06UMS-B5-U46平形溝付(S) シリコ-ンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,350
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181703ZP3-Y06UMSJB20-B56平形溝付(S) シリコ-ンゴム-20
4,600
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181719ZP3-Y06UMSJ10-B56平形溝付(S) シリコ-ンゴム-10
4,330
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181728ZP3-Y06UMSJ6-B56平形溝付(S) シリコ-ンゴム-6
3,170
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181737ZP3-Y06UMSK3-U46平形溝付(S) シリコ-ンゴム-3
5,140
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181746ZP3-Y06UMUJ3-026平形溝付(U) ウレタンゴム-3
3,610
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181755ZP3-Y06UMUJ3-046平形溝付(U) ウレタンゴム-3
3,590
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181764ZP3-Y06UMUK6-046平形溝付(U) ウレタンゴム-6
5,460
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする