曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y08

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y08 - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

真空取出方向内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24181773ZP3-Y08BF-B5-048Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,210
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181789ZP3-Y08BFK6-B58Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM-6
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181798ZP3-Y08BGNJ10-U48Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-10
4,910
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181807ZP3-Y08BGNK6-U48Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-6
5,620
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181816ZP3-Y08BGS-B5-B58Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,740
1,698
1,868(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181825ZP3-Y08BGS-B5-028Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,050
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181834ZP3-Y08BGSK10-B58Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-10
6,690
5,998
6,598(税込)
12日以内出荷
返品不可
24181843ZP3-Y08BGSK6-048Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-6
5,820
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181859ZP3-Y08BNJB15-048Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-15
5,130
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181868ZP3-Y08BNJ10-048Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-10
5,070
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181877ZP3-Y08BNK10-B58Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-10
6,660
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181886ZP3-Y08BNK3-048Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-3
5,790
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181895ZP3-Y08BSJ10-U48Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-10
4,920
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181904ZP3-Y08BSJ3-U48Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-3
3,770
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181913ZP3-Y08BSJ3-048Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-3
3,950
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181929ZP3-Y08BSJ6-U48Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-6
3,770
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181938ZP3-Y08BSK6-048Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-6
5,820
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181947ZP3-Y08BUK10-048Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム-10
7,110
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181956ZP3-Y08UMF-B5-U48平形溝付(F) FKM(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,530
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181965ZP3-Y08UMFK3-U28平形溝付(F) FKM-3
5,550
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181974ZP3-Y08UMGNJ10-048平形溝付(GN) 導電性NBR-10
4,600
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181983ZP3-Y08UMGNJ6-B58平形溝付(GN) 導電性NBR-6
3,160
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
24181999ZP3-Y08UMGNK10-B58平形溝付(GN) 導電性NBR-10
6,190
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182008ZP3-Y08UMGNK20-B58平形溝付(GN) 導電性NBR-20
6,410
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182017ZP3-Y08UMGS-B5-B58平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,250
1,198
1,318(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182026ZP3-Y08UMGSJ6-048平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-6
3,460
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182035ZP3-Y08UMNJB15-048平形溝付(N) NBR-15
4,630
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182044ZP3-Y08UMNJ10-U48平形溝付(N) NBR-10
4,390
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182053ZP3-Y08UMNK10-U48平形溝付(N) NBR-10
6,260
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182069ZP3-Y08UMNK15-028平形溝付(N) NBR-15
6,520
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182078ZP3-Y08UMSK15-B58平形溝付(S) シリコ-ンゴム-15
6,250
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182087ZP3-Y08UMSK6-B58平形溝付(S) シリコ-ンゴム-6
5,040
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182096ZP3-Y08UMUJB20-B58平形溝付(U) ウレタンゴム-20
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182105ZP3-Y08UMUK6-B58平形溝付(U) ウレタンゴム-6
5,170
4,798
5,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする