真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y10

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-Y10 - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

真空取出方向内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24182114ZP3-Y10BF-B5-B510Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM(B5) M5x0.8 (めねじ)-
2,150
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182123ZP3-Y10BGNJ3-0410Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-3
4,250
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182139ZP3-Y10BGNK10-B510Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-10
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182148ZP3-Y10BGNK10-0610Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-10
7,280
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182157ZP3-Y10BGSJ10-B510Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-10
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182166ZP3-Y10BGSK10-B510Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム-10
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182175ZP3-Y10BN-B5-U610Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,920
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182184ZP3-Y10BNJB15-B510Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-15
5,010
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182193ZP3-Y10BNJB15-0410Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-15
5,290
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182209ZP3-Y10BNJ10-U410Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-10
5,050
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182218ZP3-Y10BNJ10-U610Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-10
5,050
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182227ZP3-Y10BNK15-B510Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-15
6,880
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182236ZP3-Y10BNK20-0610Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-20
7,340
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182245ZP3-Y10BNK3-B510Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-3
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182254ZP3-Y10BNK6-U410Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-6
5,770
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182263ZP3-Y10BNK6-0410Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-6
5,950
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182279ZP3-Y10BSJ10-B510Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-10
5,010
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182288ZP3-Y10BSJ6-B510Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-6
3,850
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182297ZP3-Y10BSK10-0410Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-10
7,160
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182306ZP3-Y10BUJ6-B510Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム-6
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182315ZP3-Y10UMF-B5-B510平形溝付(F) FKM(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182324ZP3-Y10UMFK15-0610平形溝付(F) FKM-15
6,840
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182333ZP3-Y10UMFK3-0410平形溝付(F) FKM-3
5,620
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182349ZP3-Y10UMGN-B5-B510平形溝付(GN) 導電性NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,380
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182358ZP3-Y10UMGNK10-0410平形溝付(GN) 導電性NBR-10
6,610
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182367ZP3-Y10UMGNK10-0610平形溝付(GN) 導電性NBR-10
6,620
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182376ZP3-Y10UMGS-B5-B510平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,540
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182385ZP3-Y10UMGS-B5-U410平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,640
1,498
1,648(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182394ZP3-Y10UMGSJ6-U610平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-6
3,570
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182403ZP3-Y10UMGSK6-0410平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-6
5,620
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182419ZP3-Y10UMN-B5-U410平形溝付(N) NBR(B5) M5x0.8 (めねじ)-
1,310
1,298
1,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182428ZP3-Y10UMNJB15-B510平形溝付(N) NBR-15
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182437ZP3-Y10UMNJB15-0410平形溝付(N) NBR-15
4,630
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182446ZP3-Y10UMNJB20-0410平形溝付(N) NBR-20
4,850
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182455ZP3-Y10UMNJ10-0410平形溝付(N) NBR-10
4,580
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182464ZP3-Y10UMNJ10-0610平形溝付(N) NBR-10
4,590
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182473ZP3-Y10UMNK10-U410平形溝付(N) NBR-10
6,260
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182489ZP3-Y10UMNK3-B510平形溝付(N) NBR-3
5,010
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182498ZP3-Y10UMNK3-U410平形溝付(N) NBR-3
5,110
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182507ZP3-Y10UMSK15-U410平形溝付(S) シリコ-ンゴム-15
6,370
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182516ZP3-Y10UMSK20-U410平形溝付(S) シリコ-ンゴム-20
6,540
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24182525ZP3-Y10UMUJ3-0610平形溝付(U) ウレタンゴム-3
3,650
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする