曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-03

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-03 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-03 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-03 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-03 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-03 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-03 - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

内容量1袋(10個)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24183444ZP3-035UF3.5平形(F) FKM
6,6005,998
4,898
アウトレット
5,388(税込)
当日出荷
残り3点です
24183453ZP3-035UGN3.5平形(GN) 導電性NBR
4,6203,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
24183469ZP3-035UGS3.5平形(GS) 導電性シリコーンゴム
4,8004,398
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
24183478ZP3-035UN3.5平形(N) NBR
4,4003,998
3,998
4,398(税込)
当日出荷
24183487ZP3-035US3.5平形(S) シリコ-ンゴム
4,8004,398
4,398
4,838(税込)
当日出荷
24183496ZP3-035UU3.5平形(U) ウレタンゴム
6,1005,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする