曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-04

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-04 - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

内容量1袋(10個)
全11種類を絞り込む
材質(パッド)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24183505ZP3-04BF4Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM
11,550
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
24183514ZP3-04BGN4Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR
9,700
8,798
9,678(税込)
当日出荷
24183523ZP3-04BGS4Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム
9,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
24183539ZP3-04BN4Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR
9,400
8,498
9,348(税込)
当日出荷
24183548ZP3-04BS4Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム
9,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
24183557ZP3-04BU4Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム
11,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
24183566ZP3-04UMGN4平形溝付(GN) 導電性NBR
4,620
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
24183575ZP3-04UMGS4平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム
4,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
24183584ZP3-04UMN4平形溝付(N) NBR
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
24183593ZP3-04UMS4平形溝付(S) シリコ-ンゴム
4,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
24183609ZP3-04UMU4平形溝付(U) ウレタンゴム
6,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする