SMC
真空パッド ZP3シリーズ ZP3-06
パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24183618
ZP3-06BF
6
Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
(F) FKM
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
24183627
ZP3-06BGN
6
Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
(GN) 導電性NBR
¥
9,700
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
24183636
ZP3-06BGS
6
Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
(GS) 導電性シリコーンゴム
¥
9,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
24183645
ZP3-06BN
6
Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
(N) NBR
¥
9,400
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
24183654
ZP3-06BS
6
Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
(S) シリコ-ンゴム
¥
9,800
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
24183663
ZP3-06BU
6
Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付
(U) ウレタンゴム
¥
11,000
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
24183679
ZP3-06UMF
6
平形溝付
(F) FKM
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24183688
ZP3-06UMGN
6
平形溝付
(GN) 導電性NBR
¥
4,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
24183697
ZP3-06UMGS
6
平形溝付
(GS) 導電性シリコーンゴム
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
24183706
ZP3-06UMN
6
平形溝付
(N) NBR
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
24183715
ZP3-06UMS
6
平形溝付
(S) シリコ-ンゴム
¥
4,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
24183724
ZP3-06UMU
6
平形溝付
(U) ウレタンゴム
¥
6,100
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください