曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-08 - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

内容量1袋(10個)
全12種類を絞り込む
材質(パッド)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24183733ZP3-08BF8Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM
11,600
10,998
12,098(税込)
当日出荷
24183749ZP3-08BGN8Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR
9,700
8,798
9,678(税込)
当日出荷
24183758ZP3-08BGS8Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム
9,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
24183767ZP3-08BN8Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR
9,400
8,498
9,348(税込)
当日出荷
24183776ZP3-08BS8Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム
9,800
8,898
9,788(税込)
当日出荷
24183785ZP3-08BU8Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム
11,100
9,998
10,998(税込)
当日出荷
24183794ZP3-08UMF8平形溝付(F) FKM
6,600
5,998
6,598(税込)
当日出荷
24183803ZP3-08UMGN8平形溝付(GN) 導電性NBR
4,620
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
24183819ZP3-08UMGS8平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム
4,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
24183828ZP3-08UMN8平形溝付(N) NBR
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
24183837ZP3-08UMS8平形溝付(S) シリコ-ンゴム
4,800
4,398
4,838(税込)
当日出荷
24183846ZP3-08UMU8平形溝付(U) ウレタンゴム
6,050
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする