曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10 - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24183855ZP3-10BF1袋(5個)10Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM
6,880
6,398
7,038(税込)
当日出荷
24183864ZP3-10BGN1袋(5個)10Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR
6,050
5,598
6,158(税込)
当日出荷
24183873ZP3-10BGS1袋(5個)10Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GS) 導電性シリコーンゴム
6,900
6,298
6,928(税込)
当日出荷
24183889ZP3-10BN1袋(5個)10Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR
5,250
4,798
5,278(税込)
当日出荷
24183898ZP3-10BS1袋(5個)10Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム
5,550
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24183907ZP3-10BU1袋(5個)10Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム
6,350
5,798
6,378(税込)
当日出荷
24183916ZP3-10UMF1袋(10個)10平形溝付(F) FKM
7,700
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
24183925ZP3-10UMGN1袋(10個)10平形溝付(GN) 導電性NBR
6,100
5,498
6,048(税込)
当日出荷
24183934ZP3-10UMGS1袋(10個)10平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム
7,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
24183943ZP3-10UMN1袋(10個)10平形溝付(N) NBR
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60912259ZP3-10UMS1袋(10個)10平形溝付(S) シリコンゴム
5,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
24183968ZP3-10UMU1袋(10個)10平形溝付(U) ウレタンゴム
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
24183959ZP3-10UMS1袋(5個)--(S) シリコ-ンゴム
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
24183959ZP3-10UMS60912259ZP3-10UMSZP3-10UMS 真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10 SMC 60912259真空パッド ZP3シリーズ ZP3-10SMC1袋(10個)
4,598
税込5,058
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする