曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-13

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-13 - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

全10種類を絞り込む
材質(パッド)
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24183977ZP3-13BGN1袋(5個)13Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR
6,050
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
24183986ZP3-13BN1袋(5個)13Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR
5,250
4,798
5,278(税込)
当日出荷
24183995ZP3-13BS1袋(5個)13Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム
5,550
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24184004ZP3-13BU1袋(5個)13Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(U) ウレタンゴム
6,350
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
24184013ZP3-13UMF1袋(10個)13平形溝付(F) FKM
7,700
6,998
7,698(税込)
当日出荷
24184029ZP3-13UMGN1袋(10個)13平形溝付(GN) 導電性NBR
6,100
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
24184038ZP3-13UMGS1袋(10個)13平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
24184047ZP3-13UMN1袋(10個)13平形溝付(N) NBR
4,400
3,998
4,398(税込)
当日出荷
24184056ZP3-13UMS1袋(10個)13平形溝付(S) シリコ-ンゴム
5,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
24184065ZP3-13UMU1袋(10個)13平形溝付(U) ウレタンゴム
6,600
5,998
6,598(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする