真空パッド ZP3シリーズ ZP3-16

真空パッド ZP3シリーズ ZP3-16 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3-16 - SMC

パッド径Φ1.5~Φ16
小形、省スペース、全長短縮
Φ2ワンタッチ管継手、バーブ継手付をラインナップ

パッド径(Φmm)16
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
商品状態
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24184074ZP3-16BF1袋(5個)16Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM-
7,4506,798
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24184083ZP3-16BGN1袋(5個)16Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(GN) 導電性NBR-
6,6005,998
5,998
6,598(税込)
当日出荷
24184099ZP3-16BN1袋(5個)16Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(N) NBR-
5,8005,298
5,298
5,828(税込)
当日出荷
24184108ZP3-16BS1袋(5個)16Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(S) シリコ-ンゴム-
6,1005,498
5,498
6,048(税込)
当日出荷
24184117ZP3-16UMF1袋(10個)16平形溝付(F) FKM-
8,3007,098
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
24184126ZP3-16UMGN1袋(10個)16平形溝付(GN) 導電性NBR-
6,7005,998
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
24184135ZP3-16UMGS1袋(10個)16平形溝付(GS) 導電性シリコーンゴム-
8,3007,098
7,098
7,808(税込)
3日以内出荷
返品不可
24184144ZP3-16UMN1袋(10個)16平形溝付(N) NBR-
5,0004,198
4,198
4,618(税込)
当日出荷
24184153ZP3-16UMS1袋(10個)16平形溝付(S) シリコ-ンゴム-
5,6004,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
24184169ZP3-16UMU1袋(10個)16平形溝付(U) ウレタンゴム-
7,2006,098
6,098
6,708(税込)
3日以内出荷
返品不可
44726388ZP3-16BF【ワケあり】1袋(5個)16Φ4、Φ6、Φ8:ベロウ形Φ10、Φ13、Φ16:ベロウ形リブ付(F) FKM※理由あり(未使用・未開封)
6,7505,890
647
アウトレット
712(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする