曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF100

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF100 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

仕様首振り真空取出方向内容量1個
全12種類を絞り込む
材質(パッド)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24184178ZP3E-TF100BMCLJB30100ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR-30
18,320
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184187ZP3E-TF100BMCLJB50100ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR-50
18,760
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184196ZP3E-TF100BMN-AL12100ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(AL12) M12 x 1.25 おねじ、直接取付用-
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184205ZP3E-TF100BMS-AL16100ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184214ZP3E-TF100BMU-AL16100ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184223ZP3E-TF100UMCLJB10100平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR-10
15,240
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184239ZP3E-TF100UMCLJB50100平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR-50
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184248ZP3E-TF100UMNJB30100平形溝付(N) NBR-30
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184257ZP3E-TF100UMNJB50100平形溝付(N) NBR-50
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184266ZP3E-TF100UMS-AL16100平形溝付(S) シリコンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184275ZP3E-TF100UMS-B12100平形溝付(S) シリコンゴム(B12) M12×1.75 めねじ-
9,460
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184284ZP3E-TF100UMU-AL16100平形溝付(U) ウレタンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする