曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF125

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF125 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

仕様首振り真空取出方向内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24184293ZP3E-TF125BMNJB30125ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-30
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184309ZP3E-TF125BMNJB50125ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-50
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184318ZP3E-TF125BMS-AL16125ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184327ZP3E-TF125BMU-AL16125ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
15,570
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184336ZP3E-TF125UMCL-AL12125平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR(AL12) M12 x 1.25 おねじ、直接取付用-
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184345ZP3E-TF125UMFJB50125平形溝付(F) FKM-50
26,240
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184354ZP3E-TF125UMN-AL16125平形溝付(N) NBR(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184363ZP3E-TF125UMNJB50125平形溝付(N) NBR-50
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184379ZP3E-TF125UMS-AL16125平形溝付(S) シリコンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184388ZP3E-TF125UMSJB30125平形溝付(S) シリコンゴム-30
16,390
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184397ZP3E-TF125UMU-AL16125平形溝付(U) ウレタンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする