曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF32

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF32 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

仕様首振り真空取出方向内容量1個
全11種類を絞り込む
材質(パッド)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24184406ZP3E-TF32BMCLJB1032ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR-10
12,760
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184415ZP3E-TF32BMS-AL632ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(AL6) M6 x 1 おねじ、直接取付用-
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184424ZP3E-TF32BMU-AL632ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(AL6) M6 x 1 おねじ、直接取付用-
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184433ZP3E-TF32BMUJB3032ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム-30
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184449ZP3E-TF32UMCL-B832平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR(B8) M8×1.25 めねじ-
8,030
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184458ZP3E-TF32UMCLJB3032平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR-30
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184467ZP3E-TF32UMCLJB5032平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR-50
12,270
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184476ZP3E-TF32UMNJB1032平形溝付(N) NBR-10
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184485ZP3E-TF32UMS-AL1432平形溝付(S) シリコンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184494ZP3E-TF32UMU-AL1432平形溝付(U) ウレタンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184503ZP3E-TF32UMUJB3032平形溝付(U) ウレタンゴム-30
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする