曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF40

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF40 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

仕様首振り真空取出方向内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24184519ZP3E-TF40BMCL-AL640ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR(AL6) M6 x 1 おねじ、直接取付用-
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184528ZP3E-TF40BMN-AL640ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(AL6) M6 x 1 おねじ、直接取付用-
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184537ZP3E-TF40BMNJB1040ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-10
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184546ZP3E-TF40BMS-AL1440ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184555ZP3E-TF40BMS-AL640ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(AL6) M6 x 1 おねじ、直接取付用-
6,990
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184564ZP3E-TF40BMSJB1040ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム-10
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184573ZP3E-TF40BMSJB3040ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム-30
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184589ZP3E-TF40BMSJB5040ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム-50
10,950
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184598ZP3E-TF40BMU-AL1440ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184607ZP3E-TF40UMCL-AL640平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR(AL6) M6 x 1 おねじ、直接取付用-
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184616ZP3E-TF40UMN-AL1440平形溝付(N) NBR(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184625ZP3E-TF40UMNJB1040平形溝付(N) NBR-10
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184634ZP3E-TF40UMS-AL1440平形溝付(S) シリコンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184643ZP3E-TF40UMU-AL1440平形溝付(U) ウレタンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする