曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF50

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF50 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

仕様首振り真空取出方向内容量1個
全11種類を絞り込む
材質(パッド)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24184659ZP3E-TF50BMCL-AL1450ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184668ZP3E-TF50BMNJB1050ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-10
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184677ZP3E-TF50BMS-AL1450ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184686ZP3E-TF50BMU-AL1450ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184695ZP3E-TF50UMCLJB3050平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR-30
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184704ZP3E-TF50UMF-AL650平形溝付(F) FKM(AL6) M6 x 1 おねじ、直接取付用-
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184713ZP3E-TF50UMN-B850平形溝付(N) NBR(B8) M8×1.25 めねじ-
5,670
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184729ZP3E-TF50UMS-AL1450平形溝付(S) シリコンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
6,880
6,298
6,928(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184738ZP3E-TF50UMSJB3050平形溝付(S) シリコンゴム-30
9,900
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184747ZP3E-TF50UMU-AL1450平形溝付(U) ウレタンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184756ZP3E-TF50UMU-AL650平形溝付(U) ウレタンゴム(AL6) M6 x 1 おねじ、直接取付用-
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする