曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF63

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF63 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

仕様首振り真空取出方向内容量1個
全15種類を絞り込む
材質(パッド)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24184765ZP3E-TF63BMCL-AL1263ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR(AL12) M12 x 1.25 おねじ、直接取付用-
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184774ZP3E-TF63BMCLJB1063ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR-10
16,230
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184783ZP3E-TF63BMNJB3063ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-30
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184799ZP3E-TF63BMS-AL1263ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(AL12) M12 x 1.25 おねじ、直接取付用-
8,580
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184808ZP3E-TF63BMS-AL1663ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184817ZP3E-TF63BMU-AL1663ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184826ZP3E-TF63UMCL-AL1263平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR(AL12) M12 x 1.25 おねじ、直接取付用-
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184835ZP3E-TF63UMCLJB5063平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR-50
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184844ZP3E-TF63UMF-AL1263平形溝付(F) FKM(AL12) M12 x 1.25 おねじ、直接取付用-
10,230
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184853ZP3E-TF63UMN-B1263平形溝付(N) NBR(B12) M12×1.75 めねじ-
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184869ZP3E-TF63UMS-AL1263平形溝付(S) シリコンゴム(AL12) M12 x 1.25 おねじ、直接取付用-
7,430
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184878ZP3E-TF63UMS-AL1663平形溝付(S) シリコンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184887ZP3E-TF63UMSJB5063平形溝付(S) シリコンゴム-50
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184896ZP3E-TF63UMU-AL1663平形溝付(U) ウレタンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184905ZP3E-TF63UMUJB3063平形溝付(U) ウレタンゴム-30
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする