曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF80

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF80 - SMC真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-TF80 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

仕様首振り真空取出方向内容量1個
全12種類を絞り込む
材質(パッド)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24184914ZP3E-TF80BMN-AL1280ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(AL12) M12 x 1.25 おねじ、直接取付用-
8,640
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184923ZP3E-TF80BMS-B1280ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(B12) M12×1.75 めねじ-
9,850
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184939ZP3E-TF80BMU-AL1680ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184948ZP3E-TF80UMCL-B1280平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR(B12) M12×1.75 めねじ-
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184957ZP3E-TF80UMCLJB1080平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR-10
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184966ZP3E-TF80UMCLJB5080平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR-50
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184975ZP3E-TF80UMF-AL1280平形溝付(F) FKM(AL12) M12 x 1.25 おねじ、直接取付用-
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184984ZP3E-TF80UMNJB5080平形溝付(N) NBR-50
13,150
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24184993ZP3E-TF80UMS-AL1680平形溝付(S) シリコンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
9,520
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185009ZP3E-TF80UMU-AL1280平形溝付(U) ウレタンゴム(AL12) M12 x 1.25 おねじ、直接取付用-
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185018ZP3E-TF80UMU-AL1680平形溝付(U) ウレタンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185027ZP3E-TF80UMUJB5080平形溝付(U) ウレタンゴム-50
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする