曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T100

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T100 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
全13種類を絞り込む
材質(パッド)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24185036ZP3E-T100BMCLJB10100ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR-10
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185045ZP3E-T100BMCLJB30100ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR-30
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185054ZP3E-T100BMN-AL16100ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185063ZP3E-T100BMN-A16100ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(A16) M16 x 1.5 おねじ、直接取付用-
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185079ZP3E-T100BMN-B18100ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(B18) M18×1.5 めねじ-
7,370
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185088ZP3E-T100BMS-B12100ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(B12) M12×1.75 めねじ-
9,080
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185097ZP3E-T100BMSJB50100ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム-50
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185106ZP3E-T100BMU-AL16100ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
10,290
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185115ZP3E-T100BMU-A16100ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(A16) M16 x 1.5 おねじ、直接取付用-
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185124ZP3E-T100UMCL-A16100平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR(A16) M16 x 1.5 おねじ、直接取付用-
7,760
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185133ZP3E-T100UMCLJB10100平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR-10
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185149ZP3E-T100UMCLJB30100平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR-30
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185158ZP3E-T100UMS-AL16100平形溝付(S) シリコンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする