曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T125

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T125 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
全19種類を絞り込む
材質(パッド)
19種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24185167ZP3E-T125BMCLJB50125ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR-50
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185176ZP3E-T125BMN-AL16125ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
9,570
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185185ZP3E-T125BMNJB50125ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-50
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185194ZP3E-T125BMS-AL16125ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185203ZP3E-T125BMU-AL16125ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185219ZP3E-T125UMCL-A16125平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR(A16) M16 x 1.5 おねじ、直接取付用-
9,630
8,698
9,568(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185228ZP3E-T125UMCLJB30125平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR-30
15,400
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185237ZP3E-T125UMCLJB50125平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR-50
15,510
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185246ZP3E-T125UMF-B12125平形溝付(F) FKM(B12) M12×1.75 めねじ-
18,480
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185255ZP3E-T125UMFJB10125平形溝付(F) FKM-10
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185264ZP3E-T125UMFJB30125平形溝付(F) FKM-30
23,210
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185273ZP3E-T125UMFJB50125平形溝付(F) FKM-50
23,320
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185289ZP3E-T125UMN-B12125平形溝付(N) NBR(B12) M12×1.75 めねじ-
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185298ZP3E-T125UMN-B18125平形溝付(N) NBR(B18) M18×1.5 めねじ-
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185307ZP3E-T125UMNJB30125平形溝付(N) NBR-30
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185316ZP3E-T125UMS-AL16125平形溝付(S) シリコンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185325ZP3E-T125UMS-A16125平形溝付(S) シリコンゴム(A16) M16 x 1.5 おねじ、直接取付用-
7,980
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185334ZP3E-T125UMSJB30125平形溝付(S) シリコンゴム-30
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185343ZP3E-T125UMU-AL16125平形溝付(U) ウレタンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
10,450
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする