曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T32

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T32 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
全12種類を絞り込む
材質(パッド)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24185359ZP3E-T32BMCL-B1032ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR(B10) M10×1.5 めねじ-
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185368ZP3E-T32BMF-AL1432ベロウ形リブ・溝付(F) FKM(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185377ZP3E-T32BMFJB5032ベロウ形リブ・溝付(F) FKM-50
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185386ZP3E-T32BMS-B832ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(B8) M8×1.25 めねじ-
4,790
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185395ZP3E-T32BMUJB1032ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム-10
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185404ZP3E-T32BMUJB3032ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム-30
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185413ZP3E-T32BMUJB5032ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム-50
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185429ZP3E-T32UMCL-B1032平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR(B10) M10×1.5 めねじ-
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185438ZP3E-T32UMCL-B832平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR(B8) M8×1.25 めねじ-
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185447ZP3E-T32UMCLJB3032平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR-30
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185456ZP3E-T32UMU-B832平形溝付(U) ウレタンゴム(B8) M8×1.25 めねじ-
4,290
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185465ZP3E-T32UMUJB3032平形溝付(U) ウレタンゴム-30
9,020
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする