真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T40

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T40 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24185474ZP3E-T40BMN-B840ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(B8) M8×1.25 めねじ-
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185483ZP3E-T40BMU-A1040ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
5,280
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185499ZP3E-T40BMU-B840ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(B8) M8×1.25 めねじ-
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185508ZP3E-T40BMUJB3040ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム-30
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185517ZP3E-T40UMCL-B1040平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR(B10) M10×1.5 めねじ-
6,110
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185526ZP3E-T40UMCLJB1040平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR-10
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185535ZP3E-T40UMCLJB3040平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR-30
10,840
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185544ZP3E-T40UMF-A1040平形溝付(F) FKM(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
5,890
5,398
5,938(税込)
10日以内出荷
返品不可
24185553ZP3E-T40UMSJB3040平形溝付(S) シリコンゴム-30
8,800
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185569ZP3E-T40UMUJB1040平形溝付(U) ウレタンゴム-10
8,970
8,198
9,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする