曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T50 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
全10種類を絞り込む
材質(パッド)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24185578ZP3E-T50BMCLJB1050ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR-10
12,050
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185587ZP3E-T50BMN-B1050ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(B10) M10×1.5 めねじ-
4,400
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185596ZP3E-T50BMNJB1050ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-10
9,130
8,398
9,238(税込)
11日以内出荷
返品不可
24185605ZP3E-T50BMS-B850ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(B8) M8×1.25 めねじ-
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185614ZP3E-T50BMU-AL1450ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185623ZP3E-T50BMUJB3050ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム-30
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185639ZP3E-T50UMCL-B1050平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR(B10) M10×1.5 めねじ-
6,220
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185648ZP3E-T50UMCLJB3050平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR-30
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185657ZP3E-T50UMF-A1050平形溝付(F) FKM(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
6,050
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185666ZP3E-T50UMS-A1050平形溝付(S) シリコンゴム(A10) M10 x 1 おねじ、直接取付用-
4,510
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする