曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T63

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T63 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
全20種類を絞り込む
材質(パッド)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24185675ZP3E-T63BMCL-AL1663ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
10,400
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185684ZP3E-T63BMF-AL1663ベロウ形リブ・溝付(F) FKM(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185693ZP3E-T63BMFJB5063ベロウ形リブ・溝付(F) FKM-50
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185709ZP3E-T63BMN-B1863ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(B18) M18×1.5 めねじ-
5,610
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185718ZP3E-T63BMNJB5063ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-50
11,330
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185727ZP3E-T63BMSJB1063ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム-10
11,720
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185736ZP3E-T63BMSJB3063ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム-30
11,830
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185745ZP3E-T63BMSJB5063ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム-50
11,880
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185754ZP3E-T63BMU-AL1663ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
8,360
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185763ZP3E-T63BMU-A1663ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(A16) M16 x 1.5 おねじ、直接取付用-
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185779ZP3E-T63BMUJB5063ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム-50
12,380
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185788ZP3E-T63UMNJB3063平形溝付(N) NBR-30
10,340
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185797ZP3E-T63UMNJB5063平形溝付(N) NBR-50
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185806ZP3E-T63UMS-AL1663平形溝付(S) シリコンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185815ZP3E-T63UMS-B1263平形溝付(S) シリコンゴム(B12) M12×1.75 めねじ-
5,010
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185824ZP3E-T63UMS-B1863平形溝付(S) シリコンゴム(B18) M18×1.5 めねじ-
5,010
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185833ZP3E-T63UMSJB5063平形溝付(S) シリコンゴム-50
10,730
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185849ZP3E-T63UMU-AL1663平形溝付(U) ウレタンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
7,100
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
24185858ZP3E-T63UMU-B1263平形溝付(U) ウレタンゴム(B12) M12×1.75 めねじ-
5,390
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185867ZP3E-T63UMUJB5063平形溝付(U) ウレタンゴム-50
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする