曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T80

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-T80 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24185876ZP3E-T80BMCL-A1680ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR(A16) M16 x 1.5 おねじ、直接取付用-
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185885ZP3E-T80BMFJB5080ベロウ形リブ・溝付(F) FKM-50
17,440
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185894ZP3E-T80BMN-B1880ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(B18) M18×1.5 めねじ-
6,270
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185903ZP3E-T80BMSJB5080ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム-50
12,540
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185919ZP3E-T80BMU-AL1680ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185928ZP3E-T80BMU-A1680ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(A16) M16 x 1.5 おねじ、直接取付用-
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185937ZP3E-T80BMU-B1880ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(B18) M18×1.5 めねじ-
7,650
6,898
7,588(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185946ZP3E-T80BMUJB3080ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム-30
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185955ZP3E-T80BMUJB5080ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム-50
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185964ZP3E-T80UMNJB3080平形溝付(N) NBR-30
10,400
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185973ZP3E-T80UMS-AL1680平形溝付(S) シリコンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする