曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF100

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF100 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

仕様首振り真空取出方向内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24185989ZP3E-YF100BMN-B12100ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(B12) M12×1.75 めねじ-
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
24185998ZP3E-YF100BMS-AL16100ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186007ZP3E-YF100UMCLJB50100平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR-50
16,120
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186016ZP3E-YF100UMN-AL16100平形溝付(N) NBR(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186025ZP3E-YF100UMN-B12100平形溝付(N) NBR(B12) M12×1.75 めねじ-
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186034ZP3E-YF100UMNJB10100平形溝付(N) NBR-10
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186043ZP3E-YF100UMSJB30100平形溝付(S) シリコンゴム-30
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186059ZP3E-YF100UMSJB50100平形溝付(S) シリコンゴム-50
14,740
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする