曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF125

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF125 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

仕様首振り真空取出方向内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24186068ZP3E-YF125BMU-AL16125ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186077ZP3E-YF125BMU-B12125ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(B12) M12×1.75 めねじ-
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186086ZP3E-YF125UMSJB50125平形溝付(S) シリコンゴム-50
16,780
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする