曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF32

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF32 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

仕様首振り真空取出方向内容量1個
全6種類を絞り込む
材質(パッド)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24186095ZP3E-YF32BMCLJB1032ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR-10
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186104ZP3E-YF32BMN-AL1432ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186113ZP3E-YF32BMNJB1032ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-10
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186129ZP3E-YF32BMS-B832ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(B8) M8×1.25 めねじ-
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186138ZP3E-YF32UMCLJB3032平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR-30
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186147ZP3E-YF32UMNJB1032平形溝付(N) NBR-10
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする