曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF40

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF40 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

仕様首振り真空取出方向内容量1個
全7種類を絞り込む
材質(パッド)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24186156ZP3E-YF40BMCL-AL1440ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186165ZP3E-YF40BMN-AL1440ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186174ZP3E-YF40BMNJB3040ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-30
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186183ZP3E-YF40BMS-B840ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(B8) M8×1.25 めねじ-
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186199ZP3E-YF40BMU-B840ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(B8) M8×1.25 めねじ-
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186208ZP3E-YF40UMN-B840平形溝付(N) NBR(B8) M8×1.25 めねじ-
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186217ZP3E-YF40UMU-B840平形溝付(U) ウレタンゴム(B8) M8×1.25 めねじ-
6,330
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする