曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF50

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF50 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

仕様首振り真空取出方向内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24186226ZP3E-YF50BMN-AL1450ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(AL14) M14 x 1 おねじ、プレート接続用-
7,210
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186235ZP3E-YF50BMN-B850ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(B8) M8×1.25 めねじ-
6,380
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186244ZP3E-YF50BMNJB1050ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-10
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186253ZP3E-YF50BMS-B850ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム(B8) M8×1.25 めねじ-
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186269ZP3E-YF50UMNJB1050平形溝付(N) NBR-10
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする