曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF63

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF63 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

仕様首振り真空取出方向内容量1個
全8種類を絞り込む
材質(パッド)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24186278ZP3E-YF63BMCLJB5063ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR-50
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186287ZP3E-YF63BMN-AL1663ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186296ZP3E-YF63UMCL-B1263平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR(B12) M12×1.75 めねじ-
10,510
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186305ZP3E-YF63UMFJB5063平形溝付(F) FKM-50
16,170
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186314ZP3E-YF63UMNJB1063平形溝付(N) NBR-10
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186323ZP3E-YF63UMNJB3063平形溝付(N) NBR-30
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186339ZP3E-YF63UMSJB5063平形溝付(S) シリコンゴム-50
13,370
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186348ZP3E-YF63UMUJB5063平形溝付(U) ウレタンゴム-50
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする