曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF80

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-YF80 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

仕様首振り真空取出方向内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24186357ZP3E-YF80BMCL-AL1680ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
13,040
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186366ZP3E-YF80BMNJB5080ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-50
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186375ZP3E-YF80BMUJB1080ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム-10
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186384ZP3E-YF80BMUJB3080ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム-30
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186393ZP3E-YF80UMUJB3080平形溝付(U) ウレタンゴム-30
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186409ZP3E-YF80UMUJB5080平形溝付(U) ウレタンゴム-50
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする