曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y100

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y100 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24186418ZP3E-Y100BMCL-B12100ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR(B12) M12×1.75 めねじ-
11,440
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
24186427ZP3E-Y100BMCLJB10100ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR-10
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
24186436ZP3E-Y100BMCLJB30100ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR-30
15,680
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
24186445ZP3E-Y100BMN-AL16100ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
8,310
7,498
8,248(税込)
11日以内出荷
返品不可
24186454ZP3E-Y100BMN-B12100ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(B12) M12×1.75 めねじ-
7,870
7,198
7,918(税込)
11日以内出荷
返品不可
24186463ZP3E-Y100BMNJB10100ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-10
12,050
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
24186479ZP3E-Y100BMNJB30100ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-30
12,100
10,980
12,078(税込)
11日以内出荷
返品不可
24186488ZP3E-Y100BMNJB50100ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-50
12,210
11,980
13,178(税込)
11日以内出荷
返品不可
24186497ZP3E-Y100BMSJB10100ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム-10
13,750
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
24186506ZP3E-Y100BMSJB30100ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム-30
13,810
12,980
14,278(税込)
11日以内出荷
返品不可
24186515ZP3E-Y100BMU-B12100ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム(B12) M12×1.75 めねじ-
10,010
8,998
9,898(税込)
11日以内出荷
返品不可
24186524ZP3E-Y100BMUJB10100ベロウ形リブ・溝付(U) ウレタンゴム-10
14,190
13,980
15,378(税込)
11日以内出荷
返品不可
24186533ZP3E-Y100UMNJB30100平形溝付(N) NBR-30
10,840
9,898
10,888(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする