曜日別特売

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y125

真空パッド ZP3シリーズ ZP3E-Y125 - SMC

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

真空取出方向内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
パッド径(Φmm)
パッド形状
材質(パッド)
ねじ径
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24186549ZP3E-Y125BMCLJB50125ベロウ形リブ・溝付(CL) 吸着跡対策NBR-50
17,820
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186558ZP3E-Y125BMN-AL16125ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(AL16) M16 x 1.5 おねじ、プレート接続用-
9,740
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186567ZP3E-Y125BMN-B12125ベロウ形リブ・溝付(N) NBR(B12) M12×1.75 めねじ-
9,300
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186576ZP3E-Y125BMNJB10125ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-10
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186585ZP3E-Y125BMNJB30125ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-30
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186594ZP3E-Y125BMNJB50125ベロウ形リブ・溝付(N) NBR-50
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186603ZP3E-Y125BMSJB10125ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム-10
15,950
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186619ZP3E-Y125BMSJB30125ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム-30
16,010
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186628ZP3E-Y125BMSJB50125ベロウ形リブ・溝付(S) シリコンゴム-50
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186637ZP3E-Y125UMCL-B12125平形溝付(CL) 吸着跡対策NBR(B12) M12×1.75 めねじ-
11,170
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186646ZP3E-Y125UMFJB10125平形溝付(F) FKM-10
23,160
20,980
23,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
24186655ZP3E-Y125UMFJB30125平形溝付(F) FKM-30
23,210
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする